Beli pelindung kaki di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Faceshield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

  2. TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)
    Deskripsi:
    Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Media: ABC Powder 90% UL
    • Propellant Gas: N2
    • Working Pressure (Bar): 14
    • Coating Type: Red Powder Coated
    • Cylinder Material: Steel St12
    • Cylinder Type: Stored-Pressure System
  3. TRUSCO Welding Face Shield Wearing Type (Masker Las)
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Welding Face Shield Wearing Type (Masker Las)
    Deskripsi:
    Purpose: Work with spark and super luminosity.
    atribut:
    • Type: Welding mask
    • Color: Green (double type)
    • Weight (g): 330
    • Material (Frame): Aluminium
    • Degree of Shading: Lens top: #8 Lens bottom: #2
    • Material (Lens): Porika hard coat
    • Material (headband): Polyethylene
    • UV Transmittance (%): 313nm:0.001, 365nm:0.001
    • Model : Wearing double type
  4. TRUSCO Faceshield Wearing type (Pelindung Wajah)
    63%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Faceshield Wearing type (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Compatible: (Helmet):MP type, baseball cap type, with groove type
    • Mounting Bracket: BM-TK
  5. KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Mulai

    Rp399.900

    KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)
    Deskripsi:
    Krisbow alat pemadam api multi-fungsi cocok untuk memadamkan api tipe A (benda padat), B (cairan dan gas) dan C (listrik). Desain tabung silinder tanpa las dengan waktu semprot 11 detik dan jarak semprot 3 hingga 12 meter. Dapat digunakan dengan mudah, cukup tarik pin pengaman saat akan menggunakan. Kemudian arahkan nozzle ke sumber api lalu tekan katup dan semprot/sapukan dari sisi ke sisi.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 15
    • Type: Portable
    • Discharge Range (m): 3 to 12
    • Media: Dry chemical powder
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 60
    • Test Pressure (BAR): 25
  6. KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x60
    • Type: Faceshield Mounted
    • Color: Clear
  7. Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)
    Deskripsi:
    Alat pemadam api ringan SERVVO Dry Chemical Powder merupakan solusi ideal untuk memadamkan api kelas A, B, dan C. Menggunakan media Monoammonium Phosphate 90%, alat pemadam api ini dapat memadamkan api pada benda padat yang mudah terbakar seperti kayu, kertas, kain, dan sampah kering; kebakaran yang disebabkan oleh cairan mudah terbakar; dan kebakaran pada peralatan listrik.Alat pemadam api ringan SERVVO diproduksi berdasarkan acuan Standar Nasional Indonesia (SNI), acuan internasional NFPA dan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
    atribut:
    • Color: Red
    • Fire Class: A, B, C
    • Finishing: UV Resistance Powder Coating
    • Working Temperature (°C): -20 to 60
  8. KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)
    atribut:
    • Material: ABS
    • Type: Faceshield
  9. TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)
    Mulai

    Rp919.900

    TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)
    Deskripsi:
    Alat Pemadam Api Tonata SNI/APAR Karbondioksida 2 kgDalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiser
    atribut:
    • Tube Material: Steel St12
    • Tube Type: Stored-Pressure System
  10. TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)
    Deskripsi:
    Alas APAR 3 - 4 kg tabung ABC Powder, Foam, Liquid GasDirekomendasikan untuk APAR Dry Chemical Powder (ABC Powder) yang tidak digantung untuk menghindari beku bubuk karena dinginnya lantai.
    atribut:
    • Material: Plastic PE
  11. Koken Sakae Type Disaster Prevention Side 45 Type (Pelindung Wajah)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Koken Sakae Type Disaster Prevention Side 45 Type (Pelindung Wajah)
    Deskripsi:
    It is a type that uses an integrated surface that wraps around to the left and right to guard against flying objects from the side. It is used for the purpose of protecting the face from flying objects, powder droplets, chemical / solvent droplets, etc.
    atribut:
    • Conform to: MP type compatible
    • Suitable For: (Helmet): MP type
    • Shape: Helmet-mounted Disaster Prevention Surface
    • Type: Helmet mounting type
    • Material: Polycarbonate
    • Dimensions (mm): Approximately 510x200
    • Material (Lens): Polycarbonate
  12. VICTOR Oxy-Fuel Torch Kit (Blender Las Potong)
    Mulai

    Rp10.999.900

    VICTOR Oxy-Fuel Torch Kit (Blender Las Potong)
    Deskripsi:
    These outfits contain a torch handle, cutting attachment and tip, heating nozzle, welding and brazing tip, hose, and regulators. They also include goggles and a flint lighter.
    atribut:
    • Torch Head Angle (°): 90
    • Torch Style: Victor
Daftar Harga pelindung kaki Terbaru October 2026
TRUSCO Faceshield (Pelindung Wajah)Rp559.900
TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Rp449.900
TRUSCO Welding Face Shield Wearing Type (Masker Las)Rp599.900
TRUSCO Faceshield Wearing type (Pelindung Wajah)Rp199.900
KRISBOW Fire Extinguiser Powder (APAR Powder)Rp399.900
KRISBOW Face Shield with Visor (Pelindung Wajah)Rp99.900
Servvo Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (APAR Serbuk Kimia Kering)Rp1.199.900
KRISBOW Head Gear and Face Shield (Pelindung Wajah)Rp97.900
TONATA Carbon Dioxide (CO2) Fire Extinguisher (SNI) (APAR Karbondioksida/APAR CO2)Rp919.900
TONATA Fire Extinguisher Base (Alas APAR)Rp38.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)